オータムパンプキンセット 秋の造花素材 ホワイト
ファブリックパンプキンや秋色の花、葉、部材が入った装飾セットです。
仕様●セット内容:パンプキン大×3・小×1、リーフ・木の実×各2、松かさ×2●素材:発泡スチロール・ポリエステル・スチール・天然素材●サイズ:パンプキン大/直径10×高さ9cm(最大)、小/直径7.5×高さ6.5cm、リーフ/15×23cm、木の実/直径5.5×高さ17cm、松かさ/直径6.5×高さ11cm
アズワン品番67-7115-59
内容量1セット
ファブリックパンプキンや秋色の花、葉、部材が入った装飾セットです。