パーティーライトガーランド 280cm 屋外使用可

パーティーライトガーランド 280cm 屋外使用可 アズワン パーティーライトガーランド 280cm 屋外使用可 アズワン

レトロな傘が付いたパーティーライトのガーランドです。
屋外を明るく照らしてハロウィンナイトを盛り上げよう。

仕様●素材:プラスチック・メタル●サイズ:長さ/280m、ライト間隔/29cm、コード/2.5m●LEDライト:常点コンセント式●消費電力:6W 10連結まで可能●防滴仕様●コード色:ブラック●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。 アズワン品番67-7116-63 内容量1個
注意
●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84057096 37-20-5-1
14,200
14,100
15,510 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする