パンプキン メラメラランタンハロウィンライト 高さ42cm

パンプキン メラメラランタンハロウィンライト 高さ42cm アズワン

パンプキンの内部のLEDライトがメラメラと怪しく輝きます。
テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

仕様●素材:ポリエチレン●サイズ:幅47×奥行28×高さ42cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売)●室内仕様●タイマー機能付き仕様(4時間点滅後に消灯、20時間後に再点灯)●※4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 アズワン品番67-7116-61 内容量1個
注意
●※4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84057078 37-20-3-1
13,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする