300x400x1500mm スタンドミラー
スタンド式で自立します。
飛散防止フィルム付き
スタイリッシュなデザインで、お部屋をCOOLに演出します。
平面
仕様●鏡サイズ:300×1480mm●枠サイズ:300×1500×23mm●奥行:400mm(スタンド時)●重量:5.4kg●材質:フレーム・脚・ヒンジ/スチール、ミラー/ガラス、フレーム・脚/粉体塗装、ヒンジ/メッキ塗装、ミラー/飛散防止フィルム貼り●ミラー厚み:3mm
アズワン品番68-1839-23
内容量1個
スタンド式で自立します。
飛散防止フィルム付き
スタイリッシュなデザインで、お部屋をCOOLに演出します。
平面