ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き

ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン ジスミラー「標準型」ステンレス製 Φ600 支柱付き アズワン

屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」太陽光が当たると超親水性状態みなり、降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。
ミラー鏡面は防曇、防汚・防滴性加工がされています。
ミラー角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保

仕様●幅(mm):600●高さ(mm):600●像大きさ(曲面R):1500●形状:丸型●型式:一面鏡●鏡面寸法(mm):Φ600●支柱寸法 径×肉厚(mm):Φ76.3×3.2●鏡面材質:ステンレス●C(mm):600●B(mm):□500●A(mm):3600●鏡面:ステンレス製●道路反射鏡協会認定品●型式:一面鏡●※道路反射鏡設置指針:道路反射鏡協会が定める材質・仕様・防錆処理、設置方法に準拠●材質/仕上:鏡面:ステンレス、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具:溶融亜鉛めっき、鏡面フード:ポリカーボネート樹脂、支柱:STK400 亜鉛めっき(静電粉体塗装)、裏板・支柱取付金具:SPHC 溶融亜鉛めっき●セット内容/付属品:【ミラー】DSUS-600-HD、【支柱】ミラ-AP76X3.2L3.6 アカ20、【注意板】チユウイAL-1-80●反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。●原産国:日本●コード番号:854-8149 アズワン品番67-5601-81 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84468084 KSUS600S
80,400
80,300
88,330 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする