ネッククーラーSlim グレー
首を直接冷やして夏の厳しい暑さを軽減する首掛け式の冷感ギアがスリムになった!ネッククーラーSlimで猛暑に打ち勝つ!
仕様●サイズ●▼最小:幅130×高さ45×奥行80(mm)●▼最大:幅160×高さ45×奥行160(mm)●重量●▼本体:約140g●▼専用バッテリー:約80g●付属品:本体、専用バッテリー、USB Type-Cケーブル、日本語説明書●首回りサイズ●▼最小:約37cm●▼最大:約50cm●電源:専用バッテリー(3.7V / 2000mAh / リチウムイオン)●モード:強モード/弱モード/ゆらぎモード●冷却プレート温度目安●▼強モード:外気温より-10~-17℃●▼弱モード:外気温より-4~-8.5℃●▼※外気温35℃で測定時。使用環境により温度が前後します。●推奨使用環境:外気温35℃以下 ※36℃以上の場合、冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります●ケーブル長:全長約120cm●使用時間●▼専用バッテリー使用時:強モード/約1時間、弱モード/約2時間●▼モバイルバッテリー(別売):強モード/約5時間15分、弱モード/約10時間30分●▼※モバイルバッテリー10.000mAh使用時※強モード時、モバイルバッテリー (別売)の容量に依存します。※周囲の環境により異なります。●専用バッテリー充電時間:約4時間(環境により変わります)●防塵防水等級:IP33●材質:本体/ABS、冷却プレート/アルミ
アズワン品番67-5757-13
内容量1個