アイスネッククーラー Comfort ブルー

アイスネッククーラー Comfort ブルー ロア・インターナショナル

18℃以下で凍る、軽量・快適なつけ心地のアイスネッククーラー ブルー

仕様●商品詳細:首回りサイズ29cm~43cmまで使用可能。ボタン式で5段階サイズ調整可能。約85gで軽量。凍結時間:約20~30分。使用時間:約50~70分(26~30℃前後)●製品タイプ:日用品(DIY用品)●カラー:ブルー●材質:TPU/PCM●本体外形寸法:54 x 4.2 x 1.2cm●質量:85g●保証期間:15日●コード番号:R1A007Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7815-45 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84285104 BLF25128
3,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする