FUKUTOKU(福徳産業) FUKUTOKU(福徳産業)の 作業服 FUKUTOKU(福徳産業)の 空調・水冷ウェア FUKUTOKU(福徳産業)の 長袖 空調ウェア・服 スペシャリストヘアバンド グレー スペシャリストヘアバンド グレー 注文コード 仕様●区分:腕カバー・ヘア・リストバンド その他●素材:アクリル・綿・ポリエステル・ポリウレタン●外寸法高さ:260●外寸法幅:86●外寸法奥行:20●生産国:●コード番号:304-0009085 アズワン品番67-4870-26 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #1925 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84541715 #1925 ¥460 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 長袖 空調ウェア・服 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 2Way空調付きパーカー 3010S +バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 税込¥19,778 ¥17,980 (1) 高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011K90シリーズ 空調服 税込¥30,778~ ¥27,980~ 空調風神服 フルハーネス用高視認長袖ブルゾン (服のみ) (KF92521G) サンエス 税込¥13,068~ ¥11,880~ セフティクールベスト紺黄 ユニット 税込¥6,818~ ¥6,198~ 難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー 空調服 税込¥13,068~ ¥11,880~ 持続冷却 SX3テクノロジー 207シリーズ pervormance 税込¥11,878 ¥10,798 空調服コックコート KC-8717 半袖 チトセ 税込¥13,178 ¥11,980 AZ LITE(R)10190 高視認性空調服(TM) ジャケット アゼアス 税込¥16,478 ¥14,980 アイスノン 極冷えタオル ピンク 白元アース 税込¥1,088 ¥989 155x105mm アイシング用冷却材 アイスバッテリー アズワン 税込¥2,539 ¥2,308 アイスバッテリージャケット アイスバッテリーパック3個一式付属 アイ・ティ・イー 税込¥17,117 ¥15,561 アイスノン 極冷えタオル ピンク 1ケース 20枚入 白元アース 税込¥21,978 ¥19,980 アイスノン ふって極冷えスカーフ 白元アース 税込¥21,978 ¥19,980 アイスノン ふって極冷えスカーフ ノルディックフラワー 白元アース 税込¥989 ¥899 身体冷却システム 標準タイプ COOLEXシリーズ 鎌倉製作所 税込¥1,136,298 ¥1,032,998 そーかい君2 谷沢製作所 税込¥1,099 ¥999 個人用冷却器 クーレット TR-VT 重松製作所 税込¥43,978 ¥39,980 冷却下着ベスト Fサイズ 帝国繊維 税込¥39,598 ¥35,998 冷却下着ベスト FY-26シリーズ 帝国繊維 税込¥39,598 ¥35,998 [EA915EM-161用] 替保冷剤 4個 アズワン 税込¥1,648 ¥1,498 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴作業服空調・水冷ウェア長袖 空調ウェア・服 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります 長袖 空調ウェア・服 半袖・ベスト 空調ウェア・服 つなぎ 空調ウェア・服 使い切り 空調ウェア・服 ズボン・スラックス 空調ウェア・服 レインウェア 空調ウェア・服 アクセサリ 空調ウェア・服 水冷ウェア シェアする マイページ 最近見た商品