楽々爪切り君

楽々爪切り君 キヨラカ 楽々爪切り君 キヨラカ 楽々爪切り君 キヨラカ 楽々爪切り君 キヨラカ 楽々爪切り君 キヨラカ

25cmロングニッパー
てこの原理で力を入れずに固い爪や巻き爪なども楽々カット。
鋭い刃先でサクサクとカット。
持ち手はシリコン製で滑りにくい。
ダブルスプリングで握る力を緩めれば自動で広がります。
さびにくい。
他人の爪も手の爪も切れます。
ロング爪とぎ付き。

仕様●本体サイズ:25×8.5cm●重量:約223g●材質:ステンレススチール●セット内容:本体、爪やすり アズワン品番67-9276-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84454127 LN-P25
9,800
9,798
10,778 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする