かちこれ コンロ奥ラック

かちこれ コンロ奥ラック 和平フレイズ

コンロ周りのスペースを有効活用!
手に取りやすい位置に調理器具を配置できます。

仕様●商品サイズ(外寸):約幅62×奥行15×高さ11cm●重量:約640g●材質:本体/鉄(粉体塗装)●ゴム足:合成ゴム●耐荷重:約5kg●生産国:中国 アズワン品番68-4537-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307967 RG-0552
1,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする