和平フレイズ 和平フレイズの オフィス家具 和平フレイズの 収納家具 和平フレイズの 食器棚・ キッチン収納 かちこれ まな板スタンド ワイド かちこれ まな板スタンド ワイド 注文コード 84303460 注文コード 84303460 注文コード 84303460 注文コード 84303460 注文コード 84303460 まな板、シートまな板を1枚ずつ収納できます。 コンパクトかつ縦に収納できるので場所を取りません。 仕様●商品サイズ(外寸):約幅26.4×奥行7.8×高さ13.9cm●重量:約430g●材質:本体/鉄(亜鉛メッキ・粉体塗装)●ゴム足:シリコーンゴム●生産国:中国 アズワン品番68-4537-59 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RG-0554 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84303460 RG-0554 ¥1,200 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 収納家具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アート食器棚30-200 クロシオ 税込¥29,678 ¥26,980 アート食器棚60-200 クロシオ 税込¥43,978 ¥39,980 アート食器棚60-100 クロシオ 税込¥32,978 ¥29,980 ヴィンテージ木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイスト 税込¥15,378 ¥13,980 さわやかな木製ごみ箱上ラック すき間収納タイプ ホームテイスト 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 税込¥20,878 ¥18,980 食器棚 幅59cm キッチンラック キッチン収納 スリム 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 食器棚 スライド収納 幅89cm キッチンラック キッチン収納 萩原 税込¥20,878 ¥18,980 食器棚 スライド収納 ワゴン収納 幅59cm 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 ロカ キャビネット60 AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ サイドワゴン ハンモック型 ブラウン アストロ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 収納ボックス 縦型ハーフ ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サイドワゴン アイボリー アストロ 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ サイドワゴン ブラック アストロ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ CD収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ コミック収納クリアケース ホワイト アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス 横型ハーフ ふた付 ベージュ 2個組 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 収納ボックス ブラウン 2個組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 収納ボックス グレー 3個組 アストロ 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 収納ボックス ブラック アストロ 税込¥637 ¥579 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具収納家具食器棚・ キッチン収納 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「収納家具」にはこんなカテゴリがあります クローゼット・押入れチェスト シェルフ 本棚・ラック 食器棚・ キッチン収納 テレビ台・ローボード リビングチェスト ドレッサー 収納ボックス カラーボックス カラーボックス用オプション ハンガーラック 新聞・雑誌収納 履物収納 シェアする マイページ 最近見た商品