かちこれ 深型バスケット 小

かちこれ 深型バスケット 小 和平フレイズ

バラバラと散らかりがちな小物をまとめてスッキリ収納。
積み重ねて使用でき、縦にスペースを有効利用できます。(耐荷重4kg)

仕様●商品サイズ(外寸):約幅31×奥行17×高さ14cm●重量:約460g●材質:鉄(粉体塗装)●耐荷重:4kg●生産国:中国 アズワン品番68-4537-58 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84305350 RG-0553
1,140
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする