かちこれ 折りたたみキッチン収納棚

かちこれ 折りたたみキッチン収納棚 和平フレイズ

シンク下の整理・整頓に。
上下で収納スペースを作れます。
重ねての使用もでき、縦の空間を有効利用できます。
使わない時は折りたたみできコンパクトサイズに変形。

仕様●商品サイズ(外寸):約幅41×奥行20.5×高さ23.5cm●重量:約530g●材質:本体/鉄(粉体塗装)、ゴム足/合成ゴム●耐荷重:2kg●生産国:中国 アズワン品番68-4537-56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84299777 RG-0551
1,340
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする