1000BASE-T/Xメディアコンバータ

1000BASE-T/Xメディアコンバータ 大電

1G対応 超小型サイズ(タバコ箱程度) -10~50℃対応。
GIファイバ1芯仕様 0.55km伝送 1G専用機 環境対応 RoHS指令規制対応。
1800WG5Eとセットでご使用願います。
自社設計、国内生産。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。

仕様●製品タイプ:メディアコンバータ●仕様:1G対応 超小型サイズ(タバコ箱程度) -10~50℃対応。GIファイバ1芯仕様 0.55km伝送 1G専用機 環境対応 RoHS指令規制対応。1800WG5Eとセットでご使用願います。自社設計、国内生産。●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:DY1003M●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7521-67 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84348750 DN1800WG3E
112,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする