AT-MMC10GSP/SP-Z7 メディアコンバーター
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201223●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4205-20
内容量1式
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
