冷感タオル SHAKE&COOLプラス ブルー 300×1200mm

冷感タオル SHAKE&COOLプラス ブルー 300×1200mm アズワン

熱中症予防対策商品
水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。

仕様●色:ブルー●サイズ(mm):縦/300、横/1200●質量:60g●洗濯可●抗菌/防臭●静電防止●UVカット●材質:ナイロン60%、ポリエステル40% アズワン品番67-4518-43 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84052720 375671
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする