エコカスタネット バイオマス配合樹脂製

エコカスタネット バイオマス配合樹脂製 鈴木楽器製作所 エコカスタネット バイオマス配合樹脂製 鈴木楽器製作所 エコカスタネット バイオマス配合樹脂製 鈴木楽器製作所 エコカスタネット バイオマス配合樹脂製 鈴木楽器製作所 エコカスタネット バイオマス配合樹脂製 鈴木楽器製作所

木粉を60%含んだ「バイオマス配合樹脂」製
一般社団法人日本有機資源協会が定める「バイオマスマーク」認定商品
軽やかで明るい高音が特徴
ピッチのばらつきが少なく安定した音色
パッケージ素材には「古紙パルプ配合率100%の再生紙」、印刷には「ベジタブルオイルインキ」を使用し、パッケージも環境に配慮

仕様●材質:バイオマス樹脂●寸法:Φ58mm●重量:50g●備考:なまえシール付き アズワン品番67-4751-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84064358 SC-100ECO
450
428
471 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする