温度計付きドリップポット
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:W170×D82×H135mm●容量:300mL●18-8ステンレス、ベークライト、温度計材質/18-8ステンレス、アクリル、ABS●コード番号:AE4161
アズワン品番67-6877-89
内容量1個
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。