V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー

V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO V60 ドリップケトル ヴォーノ・カパー HARIO

注ぎやすい細口コーヒードリップケトル
注ぎ口の細いドリップケトルはお湯の量やスピードがコントロールしやすく、おいしいコーヒーを淹れるのに役立ちます。

仕様●商品寸法(mm):W290×D126×H145●材質:本体・フタ/銅、取っ手/真鍮、フタツマミ/天然木、取っ手カバー/シリコーンゴム●箱サイズ(mm):W294×D130×H151 アズワン品番67-3056-63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84612905 VKBR-90-CP
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする