電極+リード線 防水固定用テープ 4800本入

電極+リード線 防水固定用テープ 4800本入 アズワン

電極+リード線 防水固定用テープ
粘着性テープ
透明フィルム
主に心電図検査室用です

仕様●サイズ:8cm×8cm(ラウンドコーナー) アズワン品番67-3052-14 内容量1ケース(4箱×1200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84058819 EC-5251
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする