おみくじ付きお年玉チョコ 80個

おみくじ付きお年玉チョコ 80個 アズワン

おみくじ付き

仕様●素材:箱/紙●サイズ:箱/6.5×9.3×2cm●内容量:チョコ×3個●食品:日本製●賞味期限:製造日より約1年●3柄アソート●柄指定不可●おみくじ×1枚付き●のし巻き箱入り●【乳・大豆】●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。 また、食品を含む商品の返品や代引きでのお支払いはできません。 アズワン品番67-8946-01 内容量1セット(80個)
注意
●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。 また、食品を含む商品の返品や代引きでのお支払いはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84372577 38-165-4-1
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする