オートソープディスペンサー
キッチンや洗面所などで活躍。汚れた手で触れることなく、衛生的に使えるセンサー式のソープディスペンサーです。
手をかざすとセンサーが作動。自動で液体洗剤1回分が出てきます。
+、-のボタンで量を調節することができ、使い過ぎの心配もありません。
ハンドソープのディスペンサーとしても。ボトルに触れずに手を洗うことができます。
乾電池式なので、コンセントが無い場所でも使用することができます。
仕様●材質:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン●ソープボトル容量:500mL●電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)●商品サイズ(約):10.5×15×21.5cm●重量(約):260g
アズワン品番67-9286-68
内容量1個