ウイルス除去スプレー ナウケア 業務用大容量AS 420ml

ウイルス除去スプレー ナウケア 業務用大容量AS 420ml アズワン

短時間で除菌・ウイルス除去効果を発揮します。
1回のご使用でウイルス除去効果が1ヶ月持続します。
塩素系成分を含まない商品です。
ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところに。

仕様●容量(mL):420●液性:中性●使用量目安:100cm2当たり1~2秒スプレー●液性:中性●材質/仕上:成分:エタノール、陰イオン系ナトリウム塩●用途以外には使用しない。●子供の手の届くところには置かない。●人体に使用しない。●直接吸入しないよう注意する。●1か所に集中してスプレーしない。●原産国:日本●コード番号:205-1789 アズワン品番67-6847-17 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610525 CJBZZB5
2,800
2,790
3,069 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする