消毒液スタンドW200XD200XH1160

消毒液スタンドW200XD200XH1160 ヒガノ 消毒液スタンドW200XD200XH1160 ヒガノ 消毒液スタンドW200XD200XH1160 ヒガノ

空間を選ばないブラック塗装がこれまでにないシャープなデザインです。

仕様●幅(mm):200●奥行(mm):200●高さ(mm):1160●スチール焼付塗装仕上げ●許容サイズ:ポンプ径33以下、ボトルサイズ90~160mm●許容重量1.5kg●原産国:日本●コード番号:383-2162 アズワン品番67-5630-45 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84075549 PAS-002
34,688
33,980
37,378 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする