曜日別特売

CARE WAVE 小2個セット

CARE WAVE 小2個セット - ツインズCARE WAVE 小2個セット - ツインズ

CAREWAVEは利用用途に応じて筋肉に適切な電気刺激を与えることにより運動時のスムースな動きや日常のボディメンテナンスをサポート。
1000Hzから6000Hzの中周波と20Hzから30Hzまでの低周波を組み合わせた6つのモードが使用可能。
また、6つの各モードごとに10段階の強度調整が可能。

仕様●重量:約15g(本体+電池)●サイズ:(本体)直径45×高さ13mm、(小ジェルシートサイズ)W150mm、(大ジェルシートサイズ)W200mm●使用可能時間:約120分●タイマー:約10分自動オフ●ジェルシート交換目安:約100回アズワン品番67-8169-44内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060246-
3,700
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする