曜日別特売

クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」

クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 - クオリティトラストジャパンクオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 - クオリティトラストジャパンクオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 - クオリティトラストジャパンクオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 - クオリティトラストジャパンクオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 - クオリティトラストジャパンクオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」 - クオリティトラストジャパン

どこでも持ち運べるコンパクトサイズ。
UV-C253.7nmのオゾンありで20秒以上の照射で除菌が出来ます。
自分やお友達の携帯電話や公衆のドアノブや便座など気になるところは非接触で除菌をしましょう。

仕様●除菌ランプ:UV-C253.7nmオゾンあり●照射範囲:20×15cm/5cmの垂直距離●本体寸法:37.5×37.5×98mm●重量:80g●バッテリー:600mA/ポリマーリチウム電池●持続使用:45回/毎回2分(90分)●USB充電:5V 1A●パワー:1W●放射照度:>300×90%μW/平方センチメートルオゾン (5cm距離、253.7波長)●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089689QUS-001PK
5,280
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする