曜日別特売

クイック睡眠補助器 ぐっすり君

クイック睡眠補助器 ぐっすり君 - キヨラカクイック睡眠補助器 ぐっすり君 - キヨラカクイック睡眠補助器 ぐっすり君 - キヨラカクイック睡眠補助器 ぐっすり君 - キヨラカクイック睡眠補助器 ぐっすり君 - キヨラカ

1日20分を2~3回でOK
約20分で自動オフ
モードをワンタッチ切り替え
低周波でリラックスモードは左手がおすすめ
高周波のスッキリモードは右手がおすすめ
充電式で電池交換が不要
軽量コンパクトでどこでも使えます
自慢ができる可愛いデザイン

仕様●サイズ:70×32×25mm●重量:約44g●材質:ABS、ステンレス●電源:リチウム内蔵充電池 500mA 3.7V(1.85Wh)●入力:5V1A●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9276-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84078656QS-H01
6,800
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする