曜日別特売

もみトン 楽々貼るパッド

もみトン 楽々貼るパッド - キヨラカもみトン 楽々貼るパッド - キヨラカもみトン 楽々貼るパッド - キヨラカもみトン 楽々貼るパッド - キヨラカもみトン 楽々貼るパッド - キヨラカ

自動モードと10の手動モード
0~25までの強度調整
簡単操作:電源オンで自動モード
軽量コンパクトで置き場に困らない
無線で邪魔なコードがない
充電式
ゲルがひんやり気持ちいい
EMS効果で腹筋運動などに

仕様●電源:リチウム充電池/90mAh●材質:リモコン:ABS●パッド:PU3●リモコンサイズ:50×37×14mm●リモコン重量:15g●パットサイズ:124×90×1mm●パット重量:16g●ゲルシート寿命:約30~40回●充電時間:1時間●使用時間:最高レベル時/約100分アズワン品番67-9276-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84103156RH-P01
7,980
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする