GRIDフォームローラー X

GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT GRIDフォームローラー X TRIGGERPOINT

マッサージセラピストの手技のような感覚を再現した特許構造により、効果的に筋膜リリースができます。
グリッドフォームローラーを正しく使用すると
1.筋肉外部・内部の筋膜がほぐれ筋肉の柔軟性が高まります。
2.関節の可動域が広がり動きがスムーズになります。
3.毛細血管への刺激により血行が良くなり、老廃物を押し流し疲労回復を促進します。
硬質タイプ。

仕様●サイズ:直径14×長さ33cm●重さ:814g●材質:EVA、ABS●カラー:ブラック●硬質タイプ アズワン品番67-3090-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84037758 04406
7,000
6,698
7,368 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする