NANOフットロ-ラ-

NANOフットロ-ラ- TRIGGERPOINT NANOフットロ-ラ- TRIGGERPOINT NANOフットロ-ラ- TRIGGERPOINT NANOフットロ-ラ- TRIGGERPOINT NANOフットロ-ラ- TRIGGERPOINT NANOフットロ-ラ- TRIGGERPOINT NANOフットロ-ラ- TRIGGERPOINT

足裏は多くの筋膜と筋肉で構成されています。足底筋膜の緊張を解きほぐすことで体全体のバランスを整えます。
日常生活で疲労蓄積した前腕や手首の緊張を和らげます。

仕様●サイズ:直径7×長さ17cm●重さ:270g●材質:EVA、ABS、PVC●カラー:オレンジ アズワン品番67-3090-84 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84037390 04417
3,800
3,698
4,068 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする