STKカンツァー

STKカンツァー TRIGGERPOINT

体のラインに合わせた筋膜リリースが可能。
腰回り、肩回りが自在に。

仕様●サイズ:ローラー部直径6.5×長さ49.5cm●重さ:317g●材質:TPR, DELPIN, EVA, ABS●カラー:オレンジ アズワン品番67-3090-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84039605 03334
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする