マッサージボール MB1
手が届きにくい深部の筋膜・筋肉にピンポイントで強い刺激をあたえ柔軟性を高めます。
2種類の硬さと大きさがあり、お好みの硬さと部位に併せて使用出来ます。
グリッドフォームローラーと合わせて使用するとより効果的です。
スタンダードモデル。
仕様●直径:6.5cm●重さ:22g●材質:EVA●カラー:グリーン
アズワン品番67-3090-86
内容量1個
手が届きにくい深部の筋膜・筋肉にピンポイントで強い刺激をあたえ柔軟性を高めます。
2種類の硬さと大きさがあり、お好みの硬さと部位に併せて使用出来ます。
グリッドフォームローラーと合わせて使用するとより効果的です。
スタンダードモデル。