横から取り出せる箱入りおしりふき 流せる 30個
外箱の側面にも取り出し口がついているので、ケースでの保管中も1個ずつ取り出しやすい!
個包装のパッケージには名前や使用場所が書き込めるスペース付き!
トイレに流せるタイプです。
仕様●シート寸法:150×200mm●成分:ノンアルコール、無香料●材質:パルプ、レーヨン●機能:トイレに流せる●液性:弱酸性●生産国:日本●箱寸法:350×330×高さ235mm●入数:30個×80枚入
アズワン品番67-4732-78
内容量1箱(80枚×30個)