ハンディカットクロス 914mmx20m

ハンディカットクロス 914mmx20m 中川製作所

ヒートカッター不要のクロスメディアはさみやカッターで簡単加工可能

仕様●製品タイプ:特種用紙●カットタイプ:ロール紙●仕様:ハンディカットクロス 914mmx20m●コード番号:NK60034●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7779-95 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84355890 0000-208-HD36
44,540
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする