アズワン
ミニックⅢ・セパⅢ専用キャリーカート Ⅲシリーズ専用架台
必要とする場所へすばやく移動できます。
処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様
●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg
アズワン品番
68-4522-02
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84121916
-
¥
27,000
¥
26,900
¥
29,590
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください