非常用乾電池式充電器

非常用乾電池式充電器 新鋭工業

ミニックDC-Ⅱ・セパDCⅡ用非常用乾電池式充電器
作動時間:アルカリ電池10本で充電した作動時間です(新品時)

仕様●本体寸法(W×D×H):95×70×80mm●質量:約65g(本体のみ)●※単3乾電池10本を使用(乾電池は別売です)●※ミニックW-Ⅱ・S-Ⅱ・セパ-Ⅱには使用出来ません。 アズワン品番67-2512-05 内容量1個
注意
●※単3乾電池10本を使用(乾電池は別売です)●※ミニックW-Ⅱ・S-Ⅱ・セパ-Ⅱには使用出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84035439 200191430
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする