あいうえお ひもとおしフレーム

あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具] あいうえお ひもとおしフレーム アーテック[学校教材・教育玩具]

ひらがな練習とひも通しに挑戦!
ひらがな練習とひも通しが一度にできる
※スナップボタンに黒い汚れがある場合がございますが、接着剤のしみであり、商品性能には問題ございません。

仕様●商品サイズ:フレーム/255×200mm、ボード/297×210mm●セット内容:フェルトフォトフレーム×1、ひも(赤・青・ピンク・オレンジ)×1、白画用紙×1、はちスナップボタン×2、ちょうちょスナップボタン×2、あいうえおボード×1●1個重量(g):100●材質:フェルト、紙●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-68 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84375334 21230
850
808
889 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする