スーパーミニブラスター ガム

スーパーミニブラスター ガム アーテック スーパーミニブラスター ガム アーテック スーパーミニブラスター ガム アーテック

音と光で大迫力!ガム付!
ひきがねを引くと音が鳴る!光る!
※色取り混ぜ

仕様●商品サイズ:玩具:90×90×20mm●セット内容:本体×1、ガム×1●1個重量(g):55●材質:玩具:ABS、PS●1個梱包形態:台紙付袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84377109 17800
400
389
428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする