ダイノショット

ダイノショット アーテック[学校教材・教育玩具] ダイノショット アーテック[学校教材・教育玩具] ダイノショット アーテック[学校教材・教育玩具]

かっこいい恐竜のスポンジ銃!
恐竜型の銃の玩具です。
弾は怪我をしにくいスポンジ素材。
人や動物に向けて射撃しないようにしてください。
弾の先には吸盤がついており平面な面にくっつきます。
弾は一度に3つ装填できます。
※人や動物に向けて発射しないようにしてください。

仕様●商品サイズ:155×120×56mm●セット内容:本体、スポンジ弾×3●1個重量(g):123●材質:ABS、PP、EVA●1個梱包形態:化粧箱入り●製造国:中国 アズワン品番67-8741-26 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84439025 21174
560
539
593 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする