とばそう!おえかきロケット

とばそう!おえかきロケット アーテック とばそう!おえかきロケット アーテック とばそう!おえかきロケット アーテック とばそう!おえかきロケット アーテック

ロケットに自由に絵を描いてみんなで空に飛ばそう
油性ペンでおえかきしましょう!
※油性ペンは付属しません。

仕様●商品サイズ:完成サイズ/Φ140×450mm●セット内容:ロケット×1、羽×4、テープ×1、キャップ×1、ストロー×1●1個重量(g):34●材質:PA、PE、PP、紙●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-70 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84376646 21232
440
419
461 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする