変なぷにゅぷにゅいきもの入浴料
ぷにゅぷにゅ柔らかくて可愛い変な生き物のマスコットで遊べる入浴料です。マスコットは全5種類のうちどれかひとつが入っているので全部集めよう!オレンジ色、オレンジの香りのタブレット型入浴剤入り。
仕様●商品サイズ:マスコット/約Φ30mm、タブレット型入浴料/Φ55×13mm●セット内容:マスコット×1、タブレット型入浴料×1●1個重量(g):80●材質:マスコット/TPR、入浴料/炭酸水素Na、クエン酸、硫酸Na、香料、PEG-400、黄5●1個梱包形態袋入●製造国:中国
アズワン品番68-0756-45
内容量1セット