アイスクーラースリーブ マルセイユブルー
ル・クルーゼのすべての製品には「美味しさ」以上のものがあります。私たちに受け継がれてきたもの。そこにはストーリーがあるのです。そのストーリーはフランス文化そのもの。多彩な食文化や、あふれる食へのこだわり、そんな歴史の中で1925年に生まれたル・クルーゼ。伝統の製法で豊かな彩りを取り入れたキッチンウェアのパイオニアとして、人々の暮らしに感動を添えてきました。フランスの北部の小さな村フレノワ・ル・グランでつくられるル・クルーゼの鍋。受け継がれる職人の技。素晴らしい機能性と使い心地のひとつひとつは、職人の手仕事によって生み出されています。
コンパクトで持ち運びにも便利なワインクーラースリーブです。
事前に冷凍庫に入れておけば、いつでもボトルを冷やせます。
ボトルの上にかぶせるだけなので、取り扱いがとてもシンプルです。
ワイン、シャンパン、スパークリングワインのいずれにも使用できます。
持ち運びにも便利なワインクーラー。事前に冷蔵庫に入れておけば、いつでもワインを冷やせます。
ボトルの上からかぶせるだけなので、取り扱いも簡単です。
側面の素材に収縮性があり、ほとんどのボトルに装着できるユニバーサルデザイン。ワイン、シャンパン、スパークリングワインのいずれにも使用可能なので、ホームパーティーや屋外での使用にも便利です。
仕様●メーカー品番:WA126●カラー:マルセイユブルー●間口×奥行×高さ(mm):155×30×235●質量(g):480●カラー:マルセイユブルー●原産国:中国●商品番号:PLK1308●カタログコード:9-1934-0804
アズワン品番67-5751-50
内容量1個