曜日別特売

大判プリンター imagePROGRAF PRO-1000

大判プリンター imagePROGRAF PRO-1000 - Canon

プロの想像力を大きく飛躍させる、迫力のA2出力。大判A2サイズ対応。L判からA2まで、幅広いサイズでハイレベルな画質を実現。写真作品はもちろん、ポスターやグラフィックデザイン制作、プレゼンテーションなど、プロフェッショナルのさまざまな現場に応えます。
高いインク吐出精度を実現。プリンター本体のシャーシ部にすべて金属部品を使用することで、高い剛性を実現。プリント時の、本体振動によるインクの着弾ブレの抑制と、優れた静音性を可能にしています。
作品づくりを快適にするプラグインソフト「Print Studio

仕様●印字速度:L判写真:カラーフチなし:光沢 プロ [プラチナグレード]:約1.3分、光沢 ゴールド:約55秒、A2写真:カラーフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分、モノクロフチあり:光沢 プロ [プラチナグレード]:約6.0分、微粒面光沢 ラスター:約3.6分●解像度(カラー):2400dpi×1200dpi●最大用紙サイズ(カット紙):対応用紙幅:後トレイ:89mm~432mm、手差しトレイ:203.2mm~432mm、対応用紙長:後トレイ:127mm(最小)~594mm(最大)、手差しトレイ:254mm(最小)~594mm(最大)●最大用紙幅:432mm●最大用紙厚:0.7mm●マージン:フチなし対応サイズ:A4、A3、A3ノビ、A2、L、2L、KG、はがき、レター、六切、四切、半切、17''×22''●ポストスクリプト:ソフトウエアRIP「EFI eXpress for Proofing」(別売)にて対応可能●インターフェース:標準装備:Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b)●ネットワーク:有線LAN(10base-T/100base-TX)●適合規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●本体サイズ(H):285mm●本体サイズ(W):723mm●本体サイズ(D):433mm●本体重量:約32kg(消耗品含む)●電源:AC 100-240V(50/60Hz)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180711●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルのみ対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4214-69内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
842523960608C001
274,000
269,800
296,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする