フリーデリ 両面白黄 固定バンドタイプ
支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:取扱説明書、SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2020
アズワン品番67-5587-73
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |