162x340x328mm/8L シュレッダー ノイズレス

162x340x328mm/8L シュレッダー ノイズレス エスコ

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様
細かく刻めるハイセキュリティータイプ
プライバシーの漏洩もこれで安心
静かな環境で使えるノイズレスシュレッダ

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSE-NLM02LG●細断速度:2.2m/分(50/60Hz)●細断能力:紙/3枚(A4上質紙64g)郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)CD・カード/1枚●サイズ:162(W)×340(D)×328(H)mm●重量:5.5kg●ダストボックス容量:8L(A4コピー用紙 約110枚/3枚細断時)●定格時間:約5分(休止時間約60分)●細断形状:紙/マイクロカットCD/5分割カード/3~5分割●投入幅:紙/223mmCD/121mm●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W(50/60Hz)●運転音:約50dB(無負荷時)●待機電力:1.5W●細断寸法:約2x12mm アズワン品番68-1846-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84377179 EA763ZD-17
27,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84377179 EA763ZD-17 55547495 NSE-NLM02LG NSE-NLM02LG パーソナルシュレッダ ノイズレス スリム/ライトグレー ナカバヤシ 55547495 パーソナルシュレッダ ノイズレス スリム/ライトグレー ナカバヤシ 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする