HDMI変換アダプタ添付

HDMI変換アダプタ添付 富士通

※適用機種の詳細につきましてはシステム構成図をご確認ください。

仕様●製品タイプ:ケーブルアダプタ●ケーブル長:0.2m●ケーブル長:約200mm(コネクタ部分含む)●概要:R726/M専用変換アダプタ、miniDP->HDMI変換。最大解像度:4K●コード番号:FJ116ZE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7560-21 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84366250 FMV-NCBL23
5,390
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする