出力機器側DVI-Dサブコネクタ
APFXX-DCONシリーズ専用のサブコネクターです、DVI-Dの出力を持つ機器に接続ができます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様●製品タイプ:コネクタ/ターミネータ●タイプ:DVI-D●出力機器(ソース)側●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:C0B0082●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7485-86
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。