専用DVI-Dコネクタ

専用DVI-Dコネクタ ADTECHNO(エーディテクノ)

ADD、AHGケーブルシリーズ専用DVI-Dコネクタです。

仕様●製品タイプ:ケーブル部材/部品●仕様:ADD、AHGケーブルシリーズ専用DVI-Dコネクタです。●グリーン購入法:非適合●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:A0K00MG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7423-60 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84287177 ADD-C
7,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする