Quad port LANカード 1000BASE-T

Quad port LANカード 1000BASE-T 富士通

IEEEで標準化された1000BASE-Tの仕様に準拠したLANインタフェースを4ポート持つPCI-Expressバス対応カードです。

仕様●商品詳細:[適用機種:RX200 S7/RX200 S8/RX300 S7/RX300 S8/RX350 S7/RX350 S8/RX600 S6/TX300 S7/TX300 S8]インターフェース:1000BASE-T×4ホストバス:PCI Express2.1ブラケットサイズ:Full Height/Low Profile機能:AFT/ALBサポートOS:VMware ESXi 5.5●製品タイプ:ネットワークインターフェース●仕様:[適用機種:RX200 S7/RX200 S8/RX300 S7/RX300 S8/RX350 S7/RX350 S8/RX600 S6/TX300 S7/TX300 S8]インターフェース:1000BASE-Tx4ホストバス:PCI Express2.1ブラケットサイズ:Full Height/Low Profile機能:AFT/ALBサポートOS:VMware ESXi 5.5●コード番号:FJ112EY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7559-81 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84271479 PY-LA264
70,380
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする