4ポート RS-422/485 シリアルデバイス・サーバ
4ポート RS-422/485 デバイスサーバ
仕様●製品タイプ:デバイスサーバ●仕様:【LAN】●ポート数:1●スピード:10/100Mbps、オートMDI/MDIX●コネクタ:8ピン RJ45●磁気アイソレーション保護:内蔵 1.5KV【シリアルインターフェイス】●ポート数:4●シリアル規格:RS-422/485(ソフトウェア選択可能)●コネクタ:ターミナルブロック●シリアルライン保護:2 kV アイソレーション保護●RS-485データ方向制御:ADDCR(自動データ方向制御)●RS-485用プルハイ/ロー抵抗:1 kΩ、150 kΩ●RS-485用ターミネータ:120 Ω【シリアル通信パラメータ】●データビット:5、6、7、8●ストップビット:1、1.5、2●パリティ:なし、偶数、奇数、スペース、マーク●フローコントロール:RTS/CTS および DSR/DTR(RS-232Cのみ)、XON/XOFF●速度:50bps ~ 921.6Kbps【シリアル信号】●RS-232C:TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND●RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND●RS-485-4線:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND●RS-485-2線:Data+、Data-、GND●仕様2:【ソフトウェア機能】●プロトコル:ICMP、IPv4、TCP、UDP、DHCP、BOOTP、Telnet、DNS、SNMP V1、HTTP、SMTP、SNTP、Rtelnet、ARP●設定オプション:Webコンソール、Telnetコンソール、Windowsユーティリティ●Windows Real COMドライバ:Windows 95/98/ME/NT/2000、Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10(x86/x64)、Windows 2008 R2/2012/2012 R2(x64)、Windows Embedded CE 5.0/6.0、Windows XP Embedded●Fixed TTYドライバ:SCO Unix、SCO OpenServer、UnixWare 7、QNX 4.25、QNX 6、Solaris 10、FreeBSD、AIX 5.x、HP-UX 11i、Mac OS X●Linux Real TTYドライバ:Linux 2.4.x、2.6.x、3.x●プッシュボタン付ミニスクリーン(標準温度モデル用)●LCDパネル:ケース上にLCD(Liquid Crystal Display)あり●ボタン:4個【メカニカル】●ケース:メタル●重さ:740g●サイズ:158 x 103 x 33mm(取付金具なし)、181 x 103 x 33 mm(取付金具付)【環境】●動作温度:標準モデル:0 ~ 55℃、ワイド温度モデル:-40 ~ 75℃●保管温度:-40 ~ 75℃●動作湿度:5 ~ 95% RH(結露なきこと)●コード番号:M9601HE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7749-33
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。